サーキットブレーカBSー2500WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整)
質量(kg)78.2
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H450×W429×D185(ハンドル含む245)
定格電圧(V)AC200、AC415、AC500
定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500
形名BS-2500WE
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA
フレーム(AF)2500
引外し方式電子式
内容量1個
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07