グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 15A 0.75kW(AC200V操作)
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.75kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
内容量1個
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07