グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)20
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名KR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
内容量1個
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07