漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 100A 30mA〈過電流保護兼用〉
寸法(mm)(H)155×(W)120×(D)92(ハンドル含む)
質量(kg)1.7
定格電圧(V)AC100-200-415V共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ
定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V ,Icu50kA/AC200V,Icu30kA/AC415V
極数・素子数4P3E
内容量1個
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07