漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 30A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
定格遮断容量(kA)
Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200V
Icu30kA/AC415V
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)
質量(kg)1.7
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ
定格電流(A)30
形名KS-100W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)
フレーム(AF)100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
内容量1個
Icu30kA/AC415V
遮断 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07