冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L

冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L YAMAZEN(山善) 冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L YAMAZEN(山善)

上が冷凍室、下が冷蔵室で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。

用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。 種別直冷式 質量(kg)25 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)電熱装置:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857 保証期間お買い上げ日より1年 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:55/55、電熱装置(霜取装置):4/4 冷媒R600a 冷媒封入量(g)31 断熱材シクロペンタン 年間消費電力量(kWh/年)203/203(50/60Hz) 定格内容積(L)86(冷凍室26、冷蔵室60) 内容量1台
取扱説明書: (4.85MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65373413 YFR-D91(W) ホワイト
オープン
29,900
32,890 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65373429 YFR-D91(B) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65373429 YFR-D91(B) 65373413 YFR-D91(W) YFR-D91(W) 冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L YAMAZEN(山善) 65373413 冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L YAMAZEN(山善) 1台 29,900 税込32,890 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする