CAPTAIN STAG
CSクラシックス FDローディレクターチェア
安定感のある、画期的な6本脚構造のローディレクターチェアです。
材質
構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)張り材:綿65%、ポリエステル35%
色
ホワイト
質量(g)
3300
耐荷重(kg)
80
座面高さ(mm)
200
収納寸法(mm)
550×770×厚さ120
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×600×610
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374147
UP-1041
¥
9,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください