CAPTAIN STAG
スモーキングブロック2個組
スモーキングブロックは燻製材の木材を圧縮して固めた製品です。手作りの燻製が楽しめます。木の香りを活かす粗挽き製法。2ブロックで約4時間20分。
寸法(mm)
(1ブロック):55×105
質量(g)
(1ブロック)100
仕様
燻煙時間:(1ブロック):130分
厚さ(mm)
30
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374558
M-6534
ヒッコリー(オニグルミの木)
ヒッコリー
¥
980
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65374567
M-6535
サクラの木、ブナの木、ナラの木、カエデの木
ミックス
¥
980
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください