曜日別特売

CSブラックラベル ロースタイルコンフォートチェア

CSブラックラベル ロースタイルコンフォートチェア - CAPTAIN STAGCSブラックラベル ロースタイルコンフォートチェア - CAPTAIN STAG

3段階リクライニング機能付きロースタイルチェア。背面ポケット付きで、小物等を収納可能。持ち運びに便利な収納バッグ付き。

仕様リクライニング付材質脚部:金属(アルミニウム合金)、背・背部:金属(銅)表面加工=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、ひじ掛け:天然木ブラック質量(g)5000耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×720×760・700・575座面高さ(mm)270収納寸法(mm)250×220×長さ670内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65375249UC-1831
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする