CAPTAIN STAG
モンテ アルミ背付ローベンチ960
折りたためるので持ち運びに便利。焚き火に最適なロースタイルベンチ。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木
質量(g)
3200
耐荷重(kg)
140(片側:70)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×560×600
座面高さ(mm)
220
収納寸法(mm)
960×560×厚さ85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375267
UC-1830
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください