CAPTAIN STAG
大型収納付 フォールディングベンチ
置き場所に困るひざ掛けやタオル等を入れられる大型収納付。行楽やスポーツ観戦等に便利。組立簡単。
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
2700
耐荷重(kg)
140(片側:70)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×360×400
座面高さ(mm)
400
収納寸法(mm)
1100×535×厚さ26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375276
UC-1828
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください