CAPTAIN STAG
棚モック付ラウンジチェア
バッグが置ける棚付。チェアリングに最適なラウンジチェア。チェアリングとはアウトドア用のチェアを持って外に出て、好きな場所に置いて好きなように過ごす非常に手軽なアクティビティ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×510×800
質量(g)
2300
材質
構造部材:鋼(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部:ウレタンフォーム
収納寸法(mm)
140×140×長さ840
座面高さ(mm)
360
耐荷重(kg)
座面:80、棚部:2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375285
UC-1826
ヴィンテージグリーン
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375294
UC-1827
ブラック
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください