ハイドロエナジー ダブルステンレスダイレクトドリンクボトル1100
ワンタッチオープンでしっかり開閉。運動や仕事の時に素早く水分補給できる。真空二重構造。保冷専用。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、カバー:裏地=ポリ塩化ビニル/裏地=ポリエステル
容量(L)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×315(カバーを含まず)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
内容量1本
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65375425 | UE-3502 | 64547229 | HC-180 |
|
ファストチャージャー ダイレクトボトル ポーチ付 | パール金属 | 1本 | ¥1,998 税込¥2,198 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |