ハイドロエナジー ダブルステンレスダイレクトドリンクボトル1100

ハイドロエナジー ダブルステンレスダイレクトドリンクボトル1100 CAPTAIN STAG ハイドロエナジー ダブルステンレスダイレクトドリンクボトル1100 CAPTAIN STAG ハイドロエナジー ダブルステンレスダイレクトドリンクボトル1100 CAPTAIN STAG

ワンタッチオープンでしっかり開閉。運動や仕事の時に素早く水分補給できる。真空二重構造。保冷専用。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、カバー:裏地=ポリ塩化ビニル/裏地=ポリエステル ネイビー 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×315(カバーを含まず) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65375434 UE-3503
6,700
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする