グラシア コンパクトテーブル

グラシア コンパクトテーブル CAPTAIN STAG グラシア コンパクトテーブル CAPTAIN STAG

収納・組み立てが簡単、折りたたみ式簡易テーブル。椅子でも座卓でも両方使える。ドリンクホルダー2個付。キャリーバッグ付

材質脚部:鋼(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル ブラック サイズM 質量(g)1100 耐荷重(kg)10(均等) 組立寸法(mm)365×365×380 収納寸法(mm)140×140×長さ500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65375626 UC-0557
2,000
1,498
1,648 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする