曜日別特売

たためるまな板

たためるまな板 - 川崎合成樹脂

広げてB4サイズ、たたんでB5サイズで使い分け自由
折りたたむ事で、食材をこぼさずお鍋へ投入する事ができます。
また、自立できるから水洗い後は場所を選ばずに乾燥できます。
コンパクトに持ち運べるので、アウトドアにもピッタリ!

用途
広げてB4サイズ:大きい食材を切るときに
たたんでB5サイズ:小さい食材やちょっと使いに
寸法(mm)約365×257×2(厚)、折りたたみ時/約180×257×4(厚)ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)約365×257内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65377446CB-025
500
369
406(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする