持ち運べる充電式「コードレスDCモーター40cm扇風機」
充電式だからどこでもOK
片手に道具を持っていても大丈夫!
充電式だから煩わしいコードがなく、片手でどこでも持ち運ぶことができます。
屋外作業やDIY等、暑い日の作業の強力な味方になるでしょう!
本体は40cmもの大きな羽根が3枚と、DCモーターを搭載。
とにかく静音性に優れており、さらにやさしいそよ風から強風まで思いのままというのが最大の特徴です。
DCモーターはメリットが盛り沢山
従来のACモーターに比べ、DCモーターにはメリットがたくさんあります。
消費電力が少ないのも特徴のひとつ。
たくさん使用したいからこそ、嬉しいポイントです!
外でも中でも大活躍
本体はIPX4の防水性能が備わっています!
ホースの水しぶきが少しかかってしまいそうな庭作業でも安心してお使いいただけます。
また、充電しながらの使用も可能。
一目で充電残量がわかる視認性バツグンなLED付きです。
また、90度まで角度調整が可能なので
涼む他にも塗装の乾燥など、様々な用途に使用することができます。
持ち運べるからこそ色んなところに置ける
持ち運びができるからこそ、アウトドアや外作業に最適!
40cmの大きな羽根を生かして、社内での使用や換気にもおすすめです。
用途コードレスで手軽に持ち運べるDCモーター扇風機
セット内容本体、ACアダプター、日本語説明書
質量(kg)3.9
消費電力(W)25(ACアダプター使用時)
回転数(min-1[r.p.m])最大 :1400、最小:700
モータータイプ直流ブラシレス(DC) モーター
羽根枚数3枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×465×210
風速(m/s)ACアダプタ使用時:最大5.0、最小1.5、バッテリー使用時:最大4.8、最小1.5
バッテリーリチウムイオン21.6V/2500mAh
最大風量(m3/min)65
保証期間購入日より12ヶ月
使用環境温度(℃)10~45
風量調整無段階
充電時間(時間)約2.5~3
材質(羽根)アルミニウム
保管温度(℃)10~45
使用時間(時間)モーター回転最大時:約2、最小時:約10
防水性IPX4
羽根径(Φmm)400
内容量1個
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。※お子様がご使用する際は手を挟まないようお気をつけください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。
※仕様は予告なく変更する場合があります。