【両利き対応 静音マウス】
左右対称の両利き用マウスで、2つのボタンと1つのスクロールホイールを備えています。ボタンはクリック音を従来比90%以上軽減しており、スクロールホイールは静かかつスムーズに回ります。マウスが机の上で滑る音も気にならないよう、フィートに高性能素材を採用しました。※ロジクール「M171」との比較。
【シンプルで使いやすい】
箱から取り出して小型レシーバーをPCに挿せばすぐに使用できます。光学センサーによるトラッキングは正確で、最長10m離れた場所でもワイヤレス接続が可能です。
【最大18カ月の電池寿命】
単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。使用しない時は自動的にスリープ状態に入ります。
仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無
質量(g)(レシーバー)1.8
対応OSWindows(R) 10以降、Windows(R)8、Windows(R) RT、Windows(R)7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OSTM
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(レシーバー)14.4×18.7×6.1
センサー光学式、オプティカル
インターフェースUSB
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
電池寿命最大18カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65385365
2021-10-09
- 用途:
- パソコン操作
製造業
私が手が小さいので、小さめのマウスを探していました。その他に静音、電池、レシーバーの条件で探しました。色もキレイだし条件通りでしたが、サイズが思ったより大きくてちょっと使いにくいです。私の手の問題ですが・・・。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07