USBポート付AC充電器 AC TypeC-PD 18W 1P

USBポート付AC充電器 AC TypeC-PD 18W 1P カシムラ USBポート付AC充電器 AC TypeC-PD 18W 1P カシムラ USBポート付AC充電器 AC TypeC-PD 18W 1P カシムラ

USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。
PowerDeliveryプロファイル2に対応した最大18W(12V/1.5A)の高出力モデル。
PD対応USB-Cポート。
Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。

ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-C:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A 本体質量(g)60 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×50×47 内容量1個
注意
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65385907 AC-001
オープン
1,998
2,198 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする