曜日別特売

スパイラルジェットノズル

スパイラルジェットノズル - セフティー3スパイラルジェットノズル - セフティー3スパイラルジェットノズル - セフティー3スパイラルジェットノズル - セフティー3スパイラルジェットノズル - セフティー3スパイラルジェットノズル - セフティー3

スパイラルジェットで強力洗浄ができます。
従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。
特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。
手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。
首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。

用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386738SSN-45
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする