曜日別特売

差し込み式ナイロンカッター

差し込み式ナイロンカッター - セフティー3差し込み式ナイロンカッター - セフティー3
(2件のレビュー)

コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。

用途草刈作業用。仕様差込式ナイロンコード8本付形状四角型直径(Φmm)2.4材質(本体)プラスチックコード長さ(mm)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65387404SNS-3
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65387404
2024-06-04
用途: 刈り払い機
勝 産業

ナイロンでOKな場所で刈り払い機に取り付けてます。
ナイロンなので、何回も補充が必要ですので、差し込み式は便利です。

対象商品 : 65387404
2024-07-18
用途: 電動草刈り機
株式会社吉田製作所

ワイヤーが4本と多い為か、抵抗が大きいせいなのか2本タイプより刈っているときの回転が遅くなってしまい綺麗に刈れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする