HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック

HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック - エレコムHDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック - エレコムHDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック - エレコムHDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック - エレコムHDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック - エレコムHDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック - エレコムHDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック - エレコムHDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック - エレコム

脱着可能な変換コネクタ(HDMI D to A)と引込み用サポーターで細い配管への施工をサポート。配線の一部に採用した光ファイバーにより、長距離でも安定した映像伝送が可能なHDMIケーブル。

対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)伝送速度(Gbps)18対応解像度4K/60Pプラグ金メッキブラック付属品給電用USBケーブル 2本、固定用ねじ(M1.6x3) 2本内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
色深度
シールド
ケーブル太さ(mm)
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65388208DH-HDLOB100BK約100(最小巻き半径:40mm)-4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)無し約Φ3.66カ月間
266,099
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65388217DH-HDLOB10BK約10(最小巻き半径:40mm)-4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)無し約Φ3.66カ月間
117,185
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
65388244DH-HDLOB30BK約30(最小巻き半径:40mm)-4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)無し約Φ3.66カ月間
156,170
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
65388253DH-HDLOB50BK約50(最小巻き半径:40mm)-4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)無し約Φ3.66カ月間
195,155
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
65388235DH-HDLOB20BK約20 (最小巻き半径:40mm)コネクタサイズ:20×10×63(配管時のコネクタサイズは11×7.8×38)4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)対応--6カ月
134,244
取扱い終了
代替品有
65388296DH-HDLOB70BK約70 (最小巻き半径:40mm)コネクタサイズ:20×10×63(配管時のコネクタサイズは11×7.8×38)4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)対応--6カ月
219,996
取扱い終了
代替品有
65388226DH-HDLOB15BK約15 (最小巻き半径:40mm)コネクタサイズ:20×10×63(配管時のコネクタサイズは11×7.8×38)4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)対応--6カ月
126,845
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65388235DH-HDLOB20BK65388244DH-HDLOB30BKDH-HDLOB20BK HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコム 65388244HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラックエレコム1個
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65388296DH-HDLOB70BK65388208DH-HDLOB100BKDH-HDLOB70BK HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコム 65388208HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラックエレコム1個
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする