ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳(左右対応) 充電ケース付き MEMSマイク 通話可能 ケース着脱自動ON/OFF 音量ボタン付き ブラック
充電ケース付きで持ち運びしやすく、ヘッドセットを取り外すだけですぐ接続でき通話ができる、完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小設計Bluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。
仕様(法令対応)TELEC、(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、(最大登録可能台数)8台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)ヘッドセット約6 、充電ケース:約32
電源(V)DC5
出力Bluetooth power class2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約19×25×28 、充電ケース:約55×33×30
マイクロホンMEMS型
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)(充電用) ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
充電時間(時間)約2
連続再生時間約5時間+3回充電=最大約20時間
動作温度(℃)5~35
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
装着方式片耳、ハンズフリー
通信距離(m)見通し 最大約10
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
連続待受時間最大約120時間
対応コーデック(A2DP)SBC
音量調節〇
連続通話時間(時間)約5+3回充電=最大約20
マルチポイント(同時待受け)対応
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
内容量1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65388278 | LBT-HSC32MPWH | 65388269 | LBT-HSC32MPBK |
![]() |
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳(左右対応) 充電ケース付き MEMSマイク 通話可能 ケース着脱自動ON/OFF 音量ボタン付き ブラック | エレコム | 1個 | ¥5,198 税込¥5,718 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |