200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック

200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック - BUFFALO(バッファロー)200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック - BUFFALO(バッファロー)200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック - BUFFALO(バッファロー)200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック - BUFFALO(バッファロー)200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック - BUFFALO(バッファロー)200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック - BUFFALO(バッファロー)200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

200万画素
フルHD30fps対応
マイク内蔵
プライバシーシャッター搭載
ケーブル長2m

付属品取扱説明書/保証書質量(g)約110電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS 10.9以降対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月視野角約81度動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)400~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.0画素数200万画素フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。ビデオフォーマットMJPG/YUY2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65388813BSW300MBK
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65388813
2021-09-24
用途: 複数人数でオンライン会議に参加する時
サービス業

一般的なWebカメラの画角60度より広いので、3,4人でオンライン会議に参加する際にカメラの設置位置を苦労しなくて済みました。広角のWebカメラでは120度くらいの製品が多いようですが、これだと周辺も歪んでいない自然な映像で見やすいです。
ただ、もう少し広めの画角でもいいかなとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする