曜日別特売

無線LAN中継機 WiFi 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps WiFi6対応 外付けアンテナ

無線LAN中継機 WiFi 11ax/ac/n/a/g/b 1201+573Mbps WiFi6対応 外付けアンテナ - BUFFALO(バッファロー)

Wi-Fi 6(11ax)4ストリーム(2×2+2×2)対応ハイパワー
外付けアンテナを搭載。
11ax:5GHz・2.4GHz両対応。
奥行きを抑えたコンパクトな設計。
スタンド&AC延長ケーブル付属で、コンセント直挿し/
据え置き両対応。
より性能を活かせる設置場所を見つけられる、中継機
設置ガイド。
スマートフォンなど子機側のバッテリー消費を抑える
「TWT(Target Wake Time)」対応。
消費電力:11.3W
外形寸法:140×87×33mm
質量:約251g
主な付属品:スタンド、AC延長コード(2m)、取扱説明書

付属品スタンド / AC延長コード(2m) / 取扱説明書質量(g)約251電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状RJ-45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×87×33 ※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b / ARIB STD-T71(5GHz帯小電力データ通信システム)/ ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム)最大消費電力(W)11.3動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと保証期間1年間アンテナ5GHz×2本(2本送信、2本受信)、2.4GHz×2本(2本送信、2本受信)セキュリティ【無線LAN】WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA3/WPA2-mixed、WPA2/WPA-mixed、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーモード、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)データ転送速度(理論値)最大1201Mbps(IEEE802.11ax / 5GHz)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大573Mbps (IEEE802.11ax / 2.4GHz)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)有線LAN【規格】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)、【アクセス方式】CSMA/CD、【端子数】1(AUTO-MDIX対応)、【データ転送速度】1000/100/10Mbps×1(自動認識)無線LAN【伝送方式】多入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM方式)、直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、直交周波数分割多元接続(OFDMA方式)、単信(半二重)、【周波数範囲(チャンネル)】IEEE802.11ax / IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2~5.7GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、IEEE802.11ax / IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65388838WEX-1800AX4EA/D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

手軽に家じゅう快適インターネット 「Wi-Fi EasyMesh?」 【バッファロー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65388838WEX-1800AX4EA/D07872920WEX-3000AX4EA/DWEX-1800AX4EA/D 無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー) 07872920無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573MbpsBUFFALO(バッファロー)1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする