付属品スタンド / AC延長コード(2m) / 取扱説明書質量(g)約251電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状RJ-45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×87×33 ※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b / ARIB STD-T71(5GHz帯小電力データ通信システム)/ ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム)最大消費電力(W)11.3動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと保証期間1年間アンテナ5GHz×2本(2本送信、2本受信)、2.4GHz×2本(2本送信、2本受信)セキュリティ【無線LAN】WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA3/WPA2-mixed、WPA2/WPA-mixed、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーモード、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)データ転送速度(理論値)最大1201Mbps(IEEE802.11ax / 5GHz)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大573Mbps (IEEE802.11ax / 2.4GHz)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)有線LAN【規格】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)、【アクセス方式】CSMA/CD、【端子数】1(AUTO-MDIX対応)、【データ転送速度】1000/100/10Mbps×1(自動認識)無線LAN【伝送方式】多入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM方式)、直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、直交周波数分割多元接続(OFDMA方式)、単信(半二重)、【周波数範囲(チャンネル)】IEEE802.11ax / IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2~5.7GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、IEEE802.11ax / IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)