JEMーAアダプタ

JEMーAアダプタ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。
接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。
(電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)

材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55(ケーブルを含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く)周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと)周囲温度(℃)-10~60内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65394745VL-JY1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65394745
2025-08-20
用途: 電気錠とインターホンの接続
建設業・工事業

こちらの商品を取り扱っているお店がなく納期に間に合いました。
取説も分かりやすく取付がスムーズにできてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 65394745
2024-05-16
用途: 古いシステムとの接続
建設業・工事業

既設のセキュリティユニットと新しいドアホンモニター親機との接続に使用。うまく動作ができました。

対象商品 : 65394745
2022-02-18
用途: 玄関ドア電気錠仕様の時
株式会社内野ガラス建材建設業・工事業

サッシメーカーから仕入れるより価格が安い為。
非常に簡単に作業が終わる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする