冷凍庫 86L
冷凍室がいっぱいのご家庭に、プラスもう1台
ムラなく包み込むように冷やす直冷式
自然対流で直接食品に冷気が当たるのを防ぎます
出し入れ簡単、食品が見やすく整理しやすい透明ケース
ケース式で整理しやすく、冷気のムダも防ぐ「4段ケース収納式フリーザー」
耐熱100℃のトップテーブル
電子レンジをのせて使える、耐熱100℃のトップテーブルを採用
仕様4段ケース収納式フリーザー、耐熱100℃のトップテーブル
質量(kg)32
色ホワイト系
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×575×865
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:42/42
ドア1ドア/片開きタイプ
年間消費電力量(kWh/年)170
省エネ基準達成率(%)104
グリーン購入法適合
定格内容積(L)86(63)
最小必要隙間(mm)(壁から)20以上
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×625×965
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※自動霜取り式ではありませんので、取扱説明書をお読みいただき正しく霜取りを行ってください。
※説明上、当該商品以外の写真を使用している場合があります。
※商品の色・柄は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
※電子レンジ等をのせる場合は、必要な放熱スペース(電子レンジ等のカタログ・取扱説明書記載)をご確認の上お使いください。
※トップテーブルの耐荷重は30kgです。電子レンジ・オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 7,500 / 税込 ¥ 8,250 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |