洗浄機用洗剤

洗浄機用洗剤 - マルゼン
(1件のレビュー)

マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合におすすめします。

用途食器洗浄機用洗剤仕様耐硬水濃度(%)0.1~0.3液性アルカリ性リンの含有量0内容量1セット(5L×2個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65398769MD-SC5
11,860
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65398769
2022-05-31
用途: このサイズ便利です
豆NAKANO飲食業

これ(10L)以上大きいとシンク下に収まらないのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする