曜日別特売

DEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795

DEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795 - WeedDEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795 - WeedDEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795 - WeedDEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795 - WeedDEXCUT タッチパネル対応ニトリル耐切創手袋 DC-795 - Weed
(1件のレビュー)

金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。

用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適耐熱性EN407:2004/接触熱レベル1内容量1双
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。●※熱いものには触れないでください。●※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。●感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。●※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。●※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には使用しないでください。●※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。●※使用後は汚れを洗い落として、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。●※直射日光を避けて保管してください。●※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのは避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65401578DC-795M24コーティング:ニトリルゴムライトブルー134×43E(EN388:2016)EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65401587DC-795L25コーティング:ニトリルゴムライトブルー134×43E(EN388:2016)EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応1
オープン
取扱い終了
65401596DC-795LL-コーティング:ニトリルゴムライトブルー134×43E(EN388:2016)EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65401578
2021-11-10
用途: サイズが他社より小さめ
運輸・通信業

他社同等製品ではMがちょうどよいサイズなのですが、他より小さめの製品でしたため
入りませんでした。残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする