iPhone 12/12 Pro/11/XR 抗ウイルス 抗菌 保護フィルム SIAA取得 世界唯一 透明フィルム リケガード Cu銅イオン iPhone用 6.1inch スマホ 液晶保護 ALT5

iPhone 12/12 Pro/11/XR 抗ウイルス 抗菌 保護フィルム SIAA取得 世界唯一 透明フィルム リケガード Cu銅イオン iPhone用 6.1inch スマホ 液晶保護 ALT5 ゼネラルステッカー iPhone 12/12 Pro/11/XR 抗ウイルス 抗菌 保護フィルム SIAA取得 世界唯一 透明フィルム リケガード Cu銅イオン iPhone用 6.1inch スマホ 液晶保護 ALT5 ゼネラルステッカー iPhone 12/12 Pro/11/XR 抗ウイルス 抗菌 保護フィルム SIAA取得 世界唯一 透明フィルム リケガード Cu銅イオン iPhone用 6.1inch スマホ 液晶保護 ALT5 ゼネラルステッカー iPhone 12/12 Pro/11/XR 抗ウイルス 抗菌 保護フィルム SIAA取得 世界唯一 透明フィルム リケガード Cu銅イオン iPhone用 6.1inch スマホ 液晶保護 ALT5 ゼネラルステッカー

抗ウイルス・抗菌作用が持続するCu(銅)入り高透明フィルム
「リケガードフィルム(RIKEGUARD(R) FILM)」を使用!
スマートフォン用の液晶保護フィルムが遂に発売開始!
フィルム表面の特定ウイルスを99.99%減少!
最高ランクの抗菌作用!タッチ操作も滑らか!
菌の増殖を抑制する、優れた抗菌性を発揮!
日頃から頻繁に触るスマートフォンの液晶画面にこそ使ってほしい!
シリコン系の微粘着でコシのあるフィルムなので、気泡が入りにくく、
貼りやすい!
抗ウイルス、抗菌性両方のSIAAマークを取得した世界唯一の高透明
フィルム「リケガードフィルム(RIKEGUARD(R) FILM)」を使用。
銅イオンがウイルスを引き寄せ、活性酸素で撃退!効果は10年相当持続。

材質高透明フィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)67×142 サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone 12/12 Pro/11/XR 特性抗ウイルス、抗菌 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65404414 ALT-5
1,300
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする