広視野角パネル採用スクエア液晶ディスプレイ

広視野角パネル採用スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広視野角パネル採用スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広視野角パネル採用スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広視野角パネル採用スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広視野角パネル採用スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広視野角パネル採用スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広視野角パネル採用スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広視野角パネル採用スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

画面を長時間みるオフィスや学校で快適にご使用いただけるように設計した19型スクエア液晶ディスプレイです。どの角度からみても美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。さらにバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」機能、長時間使用時に注意を促すVDTモードなど目に優しい機能を搭載しています。

用途法人、文教向けスクエアモデル 質量(kg)スタンド有3.3、スタンド無3.0(ゴム足含む) 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60/20~80結露無きこと 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)最大20、通常12.4、年間消費電力量38.7kWh、待機0.2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有407×178°×407、スタンド無407×49×349(ゴム足含む) コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと) 音声入力音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ) アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT19型スクエアLED パネル駆動方式ADS ブルーライトカット対応 最大表示色1677万 入力ポート【映像】アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 角度調節 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありませんのであらかじめご了承ください。※この商品は個人様宅への配達不可商品です。あらかじめご了承ください。
※LCDパネル及びバックライト含む。ただし使用時間は30,000時間以内に限ります。
※本製品は24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご使用は避けてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LCD-AD192SEDSB-A 65404676
LCD-AD192SEDSB-A 65404676
65404676 LCD-AD192SEDSB-A アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 ブラック 64-8071-10
オープン
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
LCD-AD192SEDSW-A 65404685
LCD-AD192SEDSW-A 65404685
65404685 LCD-AD192SEDSW-A アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.9mPSE適合品)、取扱説明書 ホワイト 64-8071-11
オープン
25,980
28,578 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする