八木庖丁店
玉子押し型
焼きあがった玉子焼きを冷めないうちに挟んで瓢箪形にします。
懐石料理やお弁当を華やかに演出するものですが、ご家庭の
お弁当や、おもてなしの食卓を華やかに演出できます。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65405604
-
(小)短
瓢の大きさ:3.1
12.7
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65405613
-
(大)短
瓢の大きさ:3.9
25.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760