モバイルバッテリー AC充電器 一体型 5000mAh USBA×1ポート タイプC×1ポート
AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!持ち運びに便利なAC充電器一体型モバイルバッテリー。
質量(g)約140
出力DC5V、合計最大3.0A(C/DC出力)、USBType-C(USB-C)1ポート最大3.0A、USB1ポート最大2.4A
コネクタ形状(電源出力側)USBAメス×1/Type-C(USB-C)メス×1
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力AC100-240V(50/60Hz)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約2時間35分
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数1
充電端子USB端子
内容量1個