曜日別特売

電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ

電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ - エレコム電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ - エレコム電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ - エレコム電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ - エレコム電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ - エレコム電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ - エレコム電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ - エレコム電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ - エレコム
(1件のレビュー)

スマートフォンやタブレットをACアダプタを用意することなく充電可能。2ピン式差込口2個と、合計最大2.4A出力のUSB-Aポート3個が一体となったコンセント直結タイプのUSBタップです。

対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
定格出力電流(A)
プラグ
定格出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65407029ECT-03BKブラック2口【AC】142ピン【AC】1400まで、【USB】合計最大12(1ポート最大12)
2,720
2,198
2,418(税込)
当日出荷
65407056ECT-03WHホワイト2口【AC】142ピン【AC】1400まで、【USB】合計最大12(1ポート最大12)
2,720
2,198
2,418(税込)
当日出荷
65407038ECT-03Oオーク2AC:14、USB:合計最大2.4(1ポート最大2.4)2ピン、絶縁キャップ付きプラグ:○、ほこりシャッター:○AC:1400まで、USB:合計最大12(1ポート最大12)
2,720
取扱い終了
代替品有
65407047ECT-03Wウォールナット2AC:14、USB:合計最大2.4(1ポート最大2.4)2ピン、絶縁キャップ付きプラグ:○、ほこりシャッター:○AC:1400まで、USB:合計最大12(1ポート最大12)
2,720
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65407038ECT-03O65407029ECT-03BKECT-03O 電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ エレコム 65407029電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップエレコム1個
2,198
税込2,418
65407047ECT-03W65407029ECT-03BKECT-03W 電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ エレコム 65407029電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップエレコム1個
2,198
税込2,418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65407056
2022-04-15
用途: 机の上の充電器
その他業種

高校で買わされたiPad、スタイラスペン、そしてデスクライトと三つのUSBアダプターが必要だったのでちょうどよかったです。
助かってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする