曜日別特売

arrows Be4 Plus ケース カバー 手帳型 レザー ステッチ フラップ マグネット

arrows Be4 Plus ケース カバー 手帳型 レザー ステッチ フラップ マグネット - エレコム

便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのarrowsBe4Plus用ソフトレザーケース(手帳型)です。

セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ
手帳型
対応機種
arrowsBe4Plus
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65407458PM-F211PLFYBKブラックマグネット付、ポケット付、スタンド機能、耐衝撃
オープン
取扱い終了
65407467PM-F211PLFYNVネイビーステッチ・フラップ・マグネット
オープン
取扱い終了
65407476PM-F211PLFYRDレッドステッチ・フラップ・マグネット
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする