スリム型防水LEDライト・NLT4シリーズ (2mコードプラグ付)

スリム型防水LEDライト・NLT4シリーズ (2mコードプラグ付) 日機

LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、筐体がスリムになりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

用途制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫、冷凍倉庫など 付属品プラグ付2mケーブル(2M+P) 電源(V)AC100~120 電源コード(m)2(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 電球の種類LED 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65413995 NLT4-10-AC1-S(2M+P) 4 340 80 300×41.6×38.1
7,600
 
 
取扱い終了
65414004 NLT4-20-AC1-S(2M+P) 8 690 160 520×41.6×38.1
11,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65413995 NLT4-10-AC1-S(2M+P) 66181494 NLT4-10-AC-S(2M+P) NLT4-10-AC-S(2M+P) スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機 66181494 スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65414004 NLT4-20-AC1-S(2M+P) 80050454 NLT4-20-AC-S(2M+P) 画像準備中 スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機 1台 7,398 税込8,138 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする