SANEI(旧:三栄水栓製作所)
節水コア
パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%)
パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途
パイプに取り付けて節水
幅(mm)
15
高さ(mm)
8
質量(g)
9
奥行(mm)
15
取付可能パイプ径(Φmm)
16
内容量
1個
注意
※逆止弁の付いていない混合栓や寒冷地仕様の混合栓に取り付けないでください。逆流するおそれがあります。
※本製品を取り付けると吐水量が減るため瞬間式給湯器の場合、着火不良をおこす場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415815
PV72-241
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください