SANEI(旧:三栄水栓製作所)
散水用ホーム水栓
パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。
ジョインターを接続することでワンタッチで
ホースと蛇口がつながります。
ジョインター品番:PL60-50
用途
散水用の水栓として
幅(mm)
117
高さ(mm)
130
質量(g)
400
奥行(mm)
46
呼び
13
配管ネジ径
接続部:G1/2
内容量
1台
注意
※ホースをワンタッチで接続するにはジョインターが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415885
Y126V-13
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください