曜日別特売

散水栓

散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

ジョインターを接続することでワンタッチで
ホースと蛇口がつながります。

用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2内容量1台
注意
※寒冷地(凍結が予想される地域)用の商品です。
凍結が予想される地域には、寒冷地用の器具をご使用ください。
主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他の地域で、凍結が
予想される場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具
を選定してください。
※寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長期間使用しない時に
配管内、水栓内の水抜きをする必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65415919Y806K-13
4,600
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65415919
2022-12-28
用途: 自宅庭散水栓用

自宅庭の散水ホースのオスカプラーが劣化破損したのを機に、蛇口ごとコチラの物に交換しました。
散水ホースのメスカプラーが直付け出来るので見映えも良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする