変換名人
ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm ストレート結線
USB3.0 ストレート結線ケーブル 20cm [ Aオス-Aオス ]
仕様
USB3.0対応の両端Aオス(ストレート結線)ケーブル
色
ホワイト
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USB A(オス)、USB A(オス)
インターフェース
USB : 3.0 (3.1 Gen1、最大5Gbps)、2.0対応
ケーブル長(cm)
20
ケーブルタイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※特殊用途向きです。クロス結線タイプ「USB3A-AX/CA20」と比較してご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65418676
USB3A-A/CA20
¥
685
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください