アイマスク ジェルビーズ 温冷 ホット クール 2way 目元ケア 繰り返し使える ながらケア

アイマスク ジェルビーズ 温冷 ホット クール 2way 目元ケア 繰り返し使える ながらケア エレコム

”ながら美容”を応援するエクリアジェルビーズアイマスク。自宅での目もとケアに最適なアイマスクです。ホットアイマスクやクールアイマスクとして使用可能です。
自宅での”ながら美容”に最適な、ジェルビーズアイマスクです。
便利な2WAYタイプ。冷やしてすっきりリフレッシュ、温めてほっこりリラックスができます。繰り返し使えてとても経済的です。
温める場合は製品本体を電子レンジ500Wの出力で20秒以内の加熱としてください。冷やす場合は本体を冷蔵庫で1時間冷やしてご使用ください。
目もとがあいているので、好きなことをしながらリフレッシュが可能です。まつエクやメイクをしていても気にせず使えます。
直接肌に触れる部分は刺激の少ないふわふわした生地を採用しています。
面ファスナーで長さの調節も簡単にできるため、装着も簡単です。
本体は手洗い可能なため、清潔さを保ちつつ、繰り返し使用可能です。

サイズ(mm)約幅246×高さ95、頭部周囲対応寸法:630まで 素材表地:ポリ塩化ビニル100%中層:ポリマー、グリセリン、水、裏地:ポリエステル100% 質量(g)約71 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58193163 HCM-NM01GY グレー
1,900
 
 
取扱い終了
58193179 HCM-NM01PN ピンク
1,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする