マッサージボール ストレッチボール 椅子 取付可能 コリほぐし ボール2個 でこぼこ型
家でもオフィスでも、座りながら簡単にコリほぐしができる。椅子で使える凸凹タイプのストレッチボール。
椅子に座ってコリほぐし。凸凹タイプの椅子で使えるストレッチボール。
背もたれの周囲700mm~900mmの椅子に取り付け可能です。
コンパクトな直径約60mm(突起部のぞく)のボール2個サイズです。
椅子から取り外してストレッチバンドとしても使用できます。
材質合成ゴム
直径×長さL(Φmm×mm)約60(突起部のぞく)×720
内容量1個