mt CASA SHEET 六角形
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。
【mt CASA SHEET】はデザインを繋げて貼るシートタイプ。壁や床を傷つけることなくお部屋の印象をガラリを変えることができる、とっても手軽な壁・床用装飾テープです。
一枚ずつセパレーターをはがし、手で押さえて空気を抜きながら貼ります。貼りやすい厚みで、シワが入りにくく、1人でも短時間で簡単にお部屋の印象を変えることができます。
道具や技術もいらない貼るだけカンタンな粘着シート。間違えても貼り直すことができるからDIY初心者の方でも安心です。
貼ってはがせるから賃貸のお部屋にもおすすめです。
多角形のシートは組合せ次第で何通りものデザインに。斬新なデザインの三角形、六角形はつなげて貼っても単体で貼ってもOK。
壁はもちろん家具や小物のアクセントにも。
用途壁、床、DIY、リメイク、賃貸
使用方法1枚ずつセパレーターをはがし、手で押さえて空気を抜きながら貼ります。
寸法(mm)230×265
タイプシートタイプ
基材フリース(不透明)
適合用途壁、床
内容量1パック(3枚)
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。※mt CASA は製造工程で厳重な品質管理を行っていますが、ロットにより多少の差異・色差が生じることがあります。あらかじめご了承ください。