日新商事
めちゃくちゃ軽いまな板 レギュラー
従来のプラスチックまな板より、軽くて扱いやすい。
抗菌剤の使用でヌメリ・黒ズミ・カビ臭さを防ぎます。
まな板本体だけで、立ててスッキリ収納できます。
抗菌剤ノバロンAGZ330使用
材質
本体外部:ポリエチレン/本体内部:発泡スチロール、発泡ポリエチレン/取っ手:ABS樹脂
色
白
質量(g)
540
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
350×225×30
TKG品番
9-0381-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65430838
SV-8889
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください