金伊工業
ヴィータ 万能こし
(1件のレビュー)
脱脂洗浄仕上げ。
食器洗浄機での使用可能です。
色
オレンジ
材質
枠板:SUS304ステンレス(板厚 0.3mm)、金網:SUS304ステンレス(0.40×14m/s)、ハンドル金具:SUS304ステンレス(板厚:1.5mm)、ハンドル樹脂:ポリプロピレン(耐熱110℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
直径(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431127
OS-012O
110
126
100(網)
245
大
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
65431136
OS-013O
90
110
80(網)
230
小
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
65431145
OS-014O
78
93
75(網)
225
ミニ
¥
1,000
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください