曜日別特売

天ぷら名人 ミニ揚げ鍋油きりざる

天ぷら名人 ミニ揚げ鍋油きりざる - タマハシ

鍋にすっぽりラクラク油切り。16~18cmの鍋にオススメ。
まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。
鍋より一回り小さいものがオススメです。
フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。
野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!
サビに強いステンレス製。

材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×145×115TKG品番9-0451-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431163TM-02
1,300
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする