大泉合成
18-8PPハンドル カラー万能トング(抗菌)
カラーバリエーションが豊富なので、食材や調理場所で使い分けることができます。
材質
金属部:ステンレス/ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱120℃、耐冷-20℃)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
255
305
色
オレンジ
パープル
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431285
-
305
レッド
大
82
64-9285-53
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
65431294
-
305
オレンジ
大
82
64-9285-52
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
65431303
-
305
パープル
大
82
64-9285-51
¥
1,250
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
65431337
-
255
パープル
小
70
64-9285-35
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
65431319
-
255
レッド
小
70
64-9285-37
¥
1,150
取扱い終了
65431328
-
255
オレンジ
小
70
64-9285-36
¥
1,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください