曜日別特売

ステンレス菜箸トング

ステンレス菜箸トング - TKG
(2件のレビュー)
材質ステンレスTKG品番9-0495-1701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431355-27510140
630
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65431355
2025-06-12
用途: 調理
舞根キッチン卸売・小売業

長さのわりにちょっと強度が足りない気がします。挟むのが難しい。

対象商品 : 65431355
2021-11-21
用途: お食事時
飲食業

サイズ・使い安い・ステンレス、取り箸代わりに活躍してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする