スケーター
業務用バターサイズステンカッター&ケース
上から一押しで20切(約20gづつ)にカットできます。業務用のバター等の大きめ(約450g)サイズに使用することができます。ステンレス1枚板をレザーカットで作られております。
材質
カッター部:ステンレス、トレー部:ポリプロピレン、蓋部:AS樹脂、ナイフ:ステンレス
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×107×77
アズワン品番
64-9288-66
TKG品番
9-0579-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431669
BTG2DXN
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください